Beli tang kombinasi facom di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

  2. TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    atribut:
    • A: 42mm
    • Cutting Performance: Φ3.0mm
    • Total Length: 165mm
    • Thickness: 9.4mm
  3. HEYCO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp1.599.900

    HEYCO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    DIN ISO 5749Special steelCPD = chromium plated, polishedhead, plastic coated handlesCPI = chromium plated, polishedhead, plastic handlewith slip guard, cutting edgesadditionally induction hardened,for piano wire
  4. TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp309.900

    TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    atribut:
    • Total Length (mm): 167
    • Thickness (mm): 9.4
    • Cutting Ability (mm): 3
    • A (mm): 42
    • Material: Structural Steel
    • Weight (g): 175
  5. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  6. FACOM Insulated Cutting Plier
    Mulai

    Rp1.499.900

    FACOM Insulated Cutting Plier
    atribut:
    • Overall Length (mm): 165
    • Cutting Capacity (mm): 3.5
    • Cut Type: Diagonal
    • Material Cut: Copper Wire, Hard Wire
  7. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp169.900

  8. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  9. FACOM Cutting Pliers Angled Nose (Tang Potong)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FACOM Cutting Pliers Angled Nose (Tang Potong)
    atribut:
    • Angled Cutting (°): 30
    • Cutting Type: Pull Saw
    • Diameter (mm): 0.2 to 0.6
    • Height (mm): 7
    • Length (mm): 120
    • Nose Tip Width (mm): 23
    • Pliers Handle Type: Antistatic
    • Pliers Type of Head: End Nose
    • Standards/Norms: ASME B107.500, DIN ISO 9654, ISO 9654, NF ISO 9654
    • Width (mm): 11
  10. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp22.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  11. KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Mulai

    Rp949.900

    KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.
  12. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  13. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp90.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  14. FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

Daftar Harga tang kombinasi facom Terbaru October 2026
FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp729.900
FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp1.699.900
TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp159.900
HEYCO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp1.599.900
FACOM Cutting Pliers (Tang Potong)Rp1.599.900
KNIPEX Needle Nose Pliers Combination (Tang Jepit Lancip)Rp739.900
TONE Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp309.900
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Rp41.900
FACOM Insulated Cutting PlierRp1.499.900
FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp169.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)